マキタ
シート釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200本×20巻)
適合機種
AN517、AN612、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H
種類
リング
注文コード
26877463
品番
F-50195
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・種類・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
種類
リング
長さ(mm)
38
胴径(Φmm)
2.2
頭径(Φmm)
5.0
適合機種
AN517、AN612、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H