マキタ
吊り子ネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(150本×30巻)
1箱(150本×36巻)
1箱(150本×30巻)
1箱(150本×24巻)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×30巻)
注文コード
26877603
品番
F-60022
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
適合機種
金属屋根用エア釘打AN601R
材質
鉄
長さ(mm)
50
種類
リング
頭径(Φmm)
8.0
胴径(Φmm)
2.87