コンクリートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(15本×10連)
長さ(mm)32
適合機種CP-400
胴径(Φmm)3.7
内容量1箱(15本×10連)注文コード26877716品番F-60138
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合機種CP-400材質長さ(mm)32頭径(Φmm)7.8胴径(Φmm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする