マキタ
ワイドネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100本×20巻)
1箱(100本×20巻)
1箱(100本×30巻)
長さ(mm)
90
75
90
57
65
50
胴径(Φmm)
3.25
3.05
3.25
2.87
3.33
3.76
4.11
種類
スムース
スムース
スクリュチゼル
CN釘/黄
CN釘/青
CN釘/赤
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
26877768
品番
F-60183
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
適合機種
KD-85、KDN90
材質
鉄
長さ(mm)
90
種類
スムース
頭径(Φmm)
7.3
胴径(Φmm)
3.25