ワイドネイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本×30巻)
長さ(mm)65
胴径(Φmm)3.05
種類スクリュチゼル
内容量1箱(100本×30巻)注文コード26877795品番F-60215
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
適合機種KD-85、KDN90材質長さ(mm)65種類スクリュチゼル頭径(Φmm)7.3胴径(Φmm)3.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする