連結ビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)28
胴径(Φmm)3.5
内容量1箱(4000本)注文コード26878127品番F-70065
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途鋼製下地タイプ平テープタイプ長さ(mm)28胴径(Φmm)3.5適合機種FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D頭径(Φmm)8.2材質表面処理ノンクロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする