マキタ
タッカ用ステープル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1008本×200パック)
1箱(1008本×200パック)
1箱(2016本×100パック)
1箱(5040本×20パック)
1箱(100800本)
1箱(2016本×10パック)
1箱(1008本×20パック)
ステープル長さ(mm)
10
10
6
13
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1008本×200パック)
注文コード
26878495
品番
F-80484
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ステープル幅(mm)
12
ステープル長さ(mm)
10
適合機種
HS100
材質
鉄
色
無地