ホーケン
カーポップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L(男性用)
L(男性用)
女性用(M)
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880202
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定番のすべり止め手袋の高級品。10ゲージの指先補強タイプ。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
サイズ
L(男性用)
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
色
ホワイト
質量(g)
47
質量(g/ダース)
564
ゲージ数
10
入数(双)
12
厚さ(mm)
3.2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
滑り止め効果
スベリ止付
性別
男性用