ホーケン
職人さん
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
色
ホワイト
ホワイト
パープル
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
26880236
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽作業から職人さんまで幅広く使用されている人気商品。お得な5双組。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
色
ホワイト
質量(g)
47
ゲージ数
10
入数(双)
5
厚さ(mm)
3.2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
滑り止め効果
スベリ止付