曜日別特売
- サンバイク ホーケン 26880358

- サンバイク ホーケン 26880358
- サンバイク ホーケン 26880358

サンバイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ男性用(L)
質量(g/ダース)420
内容量1ダース(12双)注文コード26880358品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10ゲージの純綿手袋。下履きや軽作業に。

用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。ゲージ数10サイズ男性用(L)質量(g/ダース)420材質綿100%ホワイト質量(g)35入数(双)12加工ジの純綿手機能通気性全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする