曜日別特売
- らくがきエプロン ホーケン 26881033

- らくがきエプロン ホーケン 26881033
- らくがきエプロン ホーケン 26881033

らくがきエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード26881033品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

大判タイプで丈夫。ポケット付。

用途塗装、掃除、軽作業など。材質純綿11号帆布種別エプロン幅(cm)65丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする