UB-RPI02 Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト 26881137

Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS]

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード26881137品番UB-RPI02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。

種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)56×65付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)仕様Raspberry Pi Model B+用仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26881137
2017-05-23
用途: 配線をスッキリさせるため
製造業

色合いが本体とミスマッチだと思われますが外部から見えないので問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする