種類工作キット映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)