遮光度フリップアップオープン時:SL 1
マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14
自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能
切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)
暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)センサー3つのセンサー寿命(作業時のバッテリー)約3000時間視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F