曜日別特売
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412

SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412
SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) アナログマルチテスタ 三和電気計器 26894412

アナログマルチテスタ

(32件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード26894412品番SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥16,480販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。
テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。
ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。
また携帯に便利なハンドストラップもつけました。
操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付

用途
最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。
0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。
通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5質量(g)約320電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2幅(mm)129奥行(mm)41.5高さ(mm)159.5付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

アナログマルチテスタ SP-18D製品紹介
この動画は、3が参考にしています。
アナログマルチテスタ SP-18D LEDチェックレンジ
この動画は、2が参考にしています。
アナログマルチテスタ SP-18D バッテリーチェックレンジの活用方法
この動画は、2が参考にしています。
アナログマルチテスタ SP-18Dテストリード収納のコツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450305
2022-05-22
用途: 電気配線の修理
農・林・水産業

別のケース付きアナログテスタからの買い換えです。
携帯ケースが着いていてカバーがしっかりしているのが良いです。
テストリードが直付けです。断線したら買い換えるか自分で修理するしかありません。
カバーが本体から外れるのでストラップパーツでつなぎ止めて使っています。

対象商品 : 02450305
2022-05-18
用途: 自社製品の最終チェックで使用

他の通販サイトより安いです。機能も充実している為、とても助かりました。

対象商品 : 02450305
2021-11-23
用途: 発電機の整備、電気配線の点検

ケースがちゃんとしていて、安心です。
コンデンサーの測定に使いました。ちゃんと読み取れました。
レンジ表示が薄暗いと青の部分が見にくかった。

2が参考にしています
対象商品 : 02450305
2021-11-11
用途: 機械電装の点検修理
稲田建機サービスサービス業

お世話になりました、未だ使用してませんのですが大丈夫だと思います、今古いのが使用出来るので、もうそろそろ交換して使用して見ます。ありがとうございました。

対象商品 : 02450305
2020-11-23
用途: 通常の家庭内の様々な導通チェック、車やバイクの整備の際の導通・電圧チェック

以前も三和電機のアナログテスタを用いていました。これの購入は40年以上前でしたので、さすがに動かなくなり、同クラスの三和製テスタを購入しました。とても使いやすいです。やはりアナログがわかりやすいですね。

対象商品 : 02450305
2020-05-17
用途: バッテリーのチェック用
教育・研究機関

機能を使いこなしていませんが、たくさんあるダイヤル、細かいメモリなど昔持っていたものと同じ、昭和の科学感が気に入っています。使用上特に問題はありません。

対象商品 : 02450305
2019-08-03
用途: 家電修理
田中 住設

値段以上の価値あり
ハードケースがあるので、安心して使用できる
今後もこのテスターを使用したいと思います

対象商品 : 02450305
2019-06-30
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

なかにか、せいみつでかちもよくとてもつかいやすいし
よいかいものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする