PC20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894945

PC20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894945
PC20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894945
PC20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894945
PC20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894945

デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード26894945品番PC20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
4000カウント 0.5%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 データホールド/レンジホールド 誤挿入防止カバー(4・10A)ACアダプタ・端子用セーフティーカバー 光リンクUSBインターフェイス(オプション)

直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/750抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48質量(g)約330電源R6P(単3形) 1.5Vx2幅(mm)90奥行(mm)90高さ(mm)167付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧約1.5V内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないことコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34604552
2016-09-30
用途: 電気温度計のアースの抵抗値測定

とても役に立っています、購入してよかったです。
いつも利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする