曜日別特売
YBH-12 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売 26896065

 

YBH-12 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売 26896065
YBH-12 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売 26896065
YBH-12 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売 26896065
YBH-12 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売 26896065

室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個
ブロンズ
内容量1個注文コード26896065品番YBH-12
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。

用途
保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステルブロンズ高さ(mm)1200
注意
※本製品は、不慮の事故を防止するものであり、故意にドアの吊元の隙間等に指などを挿し入れると怪我をすることがあります。
※スクリーンに寄りかかったり、無理に引き出したりしないでください。製品の外れ・落下事故・スクリーンの巻取り不良の原因になります。
※スクリーン巻取り部に、手指や異物を入れないでください。
※無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、製品を破損するばかりではなく思わぬ怪我の原因になりますので、ご注意ください。
※スクリーンには火気を近づけないでください。
※スクリーンを鋭利なもので引っ掛けないようにご注意ください。
※屋外で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26896056
2023-02-28
用途: 児童福祉施設のトイレの扉の指はさみ防止
教育・研究機関

使用した感想としては、とても満足しています。
見た目はスッキリ目立ちませんし、作りもしっかりしている感じでクオリティが高いと思います。
また、指はさみ防止部分のスクリーンは巻き取り式なので出っ張ったりせず子どもが触ろうとすることもほとんどありません。
取り付けもハンマーがあればできますので、とても簡単でした。
次回も購入することがあればこちらの商品を選びたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする