曜日別特売
IP6040WG プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工 26896415

プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)600×600×400
600×600×400
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26896415品番IP6040WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900
材質形状被せふた(簡易防水)質量(kg)22.2仕上さび止め塗装寸法(縦×横×深さ)(mm)600×600×400アース端子なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26896266
2020-03-16
用途: 個人の趣味でオーディオの、L・CネットワークのBOXとして使う
その他業種

思った以上に精度が良く、仕上げもきれいでした、価格的にも予算の半値で済みました。ありがとうございました。改善点はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする