D211-10 ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26903485

D211-10 ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26903485
D211-10 ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26903485

ステンレスワイヤバンド

(3件のレビュー)
ホース外径(Φmm)15~20
内容量1個注文コード26903485品番D211-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

手締め式

ホース外径(Φmm)15~20材質(ワイヤ)ステンレス、(蝶ねじ)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26903485
2023-10-16
用途:
その他業種

説明とおりでした。
使うのも簡単です。
ありがとうございました。

対象商品 : 26903485
2019-05-06
用途: 機械へのホース接続時に
有限会社 山中商会

ステンレスなのでもう少し持つかと思ったのですが寿命が早く追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 26903485
2022-03-14
用途: 15mmにはならない18mm程度まで
農・林・水産業

15-20ということで15mmのホースにも使えると思っていましたが、最高にねじ込んでも18mm程度にしか絞れませんでした。丈夫そうですが20mmのホース専用に感じます幅を持たせた表示に不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする