曜日別特売
T211-13X16 PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26904718

T211-13X16 PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26904718
T211-13X16 PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26904718

PCユニット取出しソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径16A注文コード26904718品番T211-13X16
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き

用途主に呼び13給水管取付け用呼び径(A)13呼び径(B)1/2適合パイプ呼び径16A材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする