T28-6X8 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905025

T28-6X8 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905025
T28-6X8 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905025

ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード26905025品番T28-6X8
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする