SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26905077
品番
T28-13X12.7
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材