曜日別特売
T420-86-15AX10 ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905402

T420-86-15AX10 ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905402
T420-86-15AX10 ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905402

ペアホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード26905402品番T420-86-15AX10
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。

最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする