曜日別特売
T421R-863E-10A さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905515

T421R-863E-10A さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905515
T421R-863E-10A さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905515

さや管付ペア樹脂管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード26905515品番T421R-863E-10A
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。

材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする