曜日別特売
T46-1 バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905734

T46-1 バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905734
T46-1 バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26905734

バス接続管

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1組(2個)注文コード26905734品番T46-1
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

風呂釜と浴槽の接続用

長さ(mm)300開口寸法(mm)50はさみ込み厚さ(mm)0~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26905743
2018-11-12
用途: 風呂用石油ボイラーのメンテナンス

浴槽のパッキンゴムが傷んで水漏れがするようになったので、交換用としてT46-2を購入。
問題なく使用できました。
後にパッキン部分だけでも販売されているのをホームセンターで見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 26905734
2017-09-29
用途: 風呂釜の接続
建設業・工事業

パイプ部分がゴムなので壁がセメントの場合パネルが必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする