TS780-20 ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908683

TS780-20 ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908683
TS780-20 ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908683

ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード26908683品番TS780-20
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

不要な配管を防ぐ際のキャップ

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする