SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26908717
品番
TS770B-10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材