SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
呼び径(A)
8
8
10
13
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26908762
品番
TS760-8
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SUS304
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材