曜日別特売
T77B-1-25X25X13 異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909356

T77B-1-25X25X13 異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909356
T77B-1-25X25X13 異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909356

異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26909356品番T77B-1-25X25X13
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用

呼び径(A)25×25×13呼び径(B)1×1×1/2材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする