曜日別特売
T739-1-13 座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909663

T739-1-13 座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909663
T739-1-13 座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909663

座付水栓エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26909663品番T739-1-13
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様

呼び径(A)13呼び径(B)1/2材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26909663
2022-12-09
用途: 壁固定式水栓を一般水栓に変更の際に
電気・ガス・熱供給・水道業

タカラスタンダードのユニットバスのカウンター上部の壁面に固定設置されている蛇口を一般の壁取り出しの蛇口に改造する際に使いました。
見栄えより価格、普通の安い蛇口で良いとのことでこちらも苦渋の決断。この材料としても様々な管種に対応出来、現場での急なひらめきにも柔軟なので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 26909663
2019-05-14
用途: リフォーム

RcとRp側があります。
バルカテープは少し多めに巻く必要ありました。
普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする