SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
13
20
25
30
40
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26910293
品番
T700-20
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材