SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポリパイジョイントエルボ1種メス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26910345
品番
T63-1-13
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材