SANEI(旧:三栄水栓製作所)
床用ジョイントL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26910546
品番
T633N-3-L-13X13A-S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材