T63A-1-20 ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910625

T63A-1-20 ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910625
T63A-1-20 ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910625

ポリパイジョイントエルボ1種メス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26910625品番T63A-1-20
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする