T640-4-13A ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910652

T640-4-13A ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910652
T640-4-13A ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910652

ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)13A
内容量1個注文コード26910652品番T640-4-13A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます

適合パイプ呼び径13A材質青銅長さ(mm)50形状ソケット種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする