T640-4-16AX13A ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910677

T640-4-16AX13A ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910677
T640-4-16AX13A ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910677

ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)16A×13A
内容量1個注文コード26910677品番T640-4-16AX13A
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます

適合パイプ呼び径16A×13A材質青銅長さ(mm)52形状ソケット種類樹脂管用継手呼び径(A)16A×13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする