T640N-3-20A-S ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910747

T640N-3-20A-S ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910747
T640N-3-20A-S ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910747

ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20A
内容量1個注文コード26910747品番T640N-3-20A-S
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます

適合パイプ呼び径20A形状ソケット種類樹脂管用継手呼び径(A)20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする