T615-4-20X16A ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910887

T615-4-20X16A ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910887
T615-4-20X16A ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26910887

ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
適合パイプ呼び径16A
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード26910887品番T615-4-20X16A
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き

呼び径(A)20適合パイプ呼び径16A呼び径(B)3/4材質青銅長さ(mm)42形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする