SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
13
13
20
25
適合パイプ呼び径
10A
10A
13A
16A
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26911097
品番
T6215N-3-13X10A-S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
10A
呼び径(B)
1/2
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材