曜日別特売
T62A-1-20 ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26911228

T62A-1-20 ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26911228
T62A-1-20 ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26911228

ポリパイジョイントエルボ1種オス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26911228品番T62A-1-20
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする