SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポリパイジョイント1種オス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26911456
品番
T60-1-13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポリパイプと呼び13配管の接続用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材