T601-4-13X13A オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26911465

T601-4-13X13A オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26911465
T601-4-13X13A オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26911465

オスアダプター平行

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード26911465品番T601-4-13X13A
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます

呼び径(A)13適合パイプ呼び径13A呼び径(B)1/2仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする