T252-20X13 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912122

T252-20X13 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912122
T252-20X13 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912122

20×13アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26912122品番T252-20X13
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

パッキン付

呼び径(A)20×13呼び径(B)3/4×1/2材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする