SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
75
13
20
25
30
40
50
65
75
100
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26912436
品番
T760-75
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
呼び径(A)
75
呼び径(B)
3
材質
青銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材