曜日別特売
T761-13 プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912454

T761-13 プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912454
T761-13 プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912454

プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(A)13
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード26912454品番T761-13
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

不要な配管を閉じる場合などに使用

呼び径(A)13呼び径(B)1/2材質青銅形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする