SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金チーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
30
13
20
25
30
40
50
呼び径(B)
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26912603
品番
T770-30
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
配管途中の分水に使用するチーズ
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1 1/4
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材