曜日別特売
T770-40 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912612

T770-40 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912612
T770-40 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26912612

砲金チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード26912612品番T770-40
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

配管途中の分水に使用するチーズ

呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26912585
2018-11-24
用途: 温水配管

異種金属接合避けたかったのですが、砲金なのでステンレストの接合大丈夫でステンレスより安かったので購入しました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする