SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金メンオンチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26912707
品番
T772-2-20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rc×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材