曜日別特売
SX25T-5 替刃 カッター 特大用 モノタロウ 26913748

SX25T-5 替刃 カッター 特大用 モノタロウ 26913748
SX25T-5 替刃 カッター 特大用 モノタロウ 26913748
SX25T-5 替刃 カッター 特大用 モノタロウ 26913748
モノタロウ

替刃 カッター 特大用

(22件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(5枚)注文コード26913748品番SX25T-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃幅25mmの標準タイプ

用途特大カッター各社共通の替刃刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質SK-5刃長(mm)125
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃の交換の際は十分ご注意ください。
※刃物ですので、取扱い・取り出しにはご注意ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26913757
2026-02-15
用途: 資源ごみの解体
建設業・工事業

20枚入りでこの価格なので、切れ味が落ちたら気兼ねなく取り替えられます。切れ味も他メーカーと遜色ないと思います。

対象商品 : 26913757
2025-05-17
用途: 切断
竹井塗装建設業・工事業

他のメーカーの替え刃より安いのに切れ味などほとんど変わらないのでまた購入しようと思ってます。

2025-01-06
用途: 替え刃
株式会社 山嘉精練

いつも使うカッターナイフは切れ味が落ちると一気にストレスが高まります。モノタロウの替え刃はコスパ、切れ味、耐久性のいずれでも満足しています。

2023-08-17
用途: 資源ごみの整理

20枚入りで此の値段は可成りお得では?切れ味も悪くなく気に入ってます。

対象商品 : 26913757
2023-11-07
用途: 切断

非常に頑丈で切れ味も良いです 幅広で折れないので少し硬いものに使います。

対象商品 : 26913757
2023-06-17
用途: 梱包用
大橋製材所

とてもお値打ちで、使ってみましたら長持ちしていいと思います。

対象商品 : 26913757
2023-05-24
用途: 削り作業に使っています。
スモークハウス

大きくて切れ味もよく重宝しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 26913757
2020-01-18
用途: アルミフィンの切断
上野電機サービスサービス業

ハードな使用をするので消耗品として低価格と枚数が多いのは非常に助かります。切れ味も良いです。50枚入りが欲しいところ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする