エレコム
スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 マット 片面 厚手 A4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50枚)
1パック(50枚)
1パック(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
26914222
品番
EJK-SACA450
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
立体POPやペーパークラフトの作成に最適。しっかりとした厚みでコシがあるクラフト用スーパーファイン紙。
紙厚(mm)
0.21
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D225
枚数
50枚
白色度(%)
0.85
用紙
スーパーファイン紙(クラフト用 厚手 片面)
坪量(g/m
2
)
175
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)